テレビ用スピーカー ワイヤレス

テレビ用スピーカー ワイヤレス - エスコテレビ用スピーカー ワイヤレス - エスコテレビ用スピーカー ワイヤレス - エスコテレビ用スピーカー ワイヤレス - エスコテレビ用スピーカー ワイヤレス - エスコ

スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。
接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。
一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。

仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピアズワン品番65-9281-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66990055EA764AS-48
オープン
19,500
21,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする