曜日別特売

ドアカップリング 3LD3用 黄 300 Sentron 3LD9

ドアカップリング 3LD3用 黄 300 Sentron 3LD9 - SIEMENS

Siemens のドアカップリングロータリ動作機構です。赤と黄の 48 x 48 mm カラー、フロントプレート取り付け、及びシャフト 300 mm のカップリング部品付きの 22.5 mm のセンター穴取り付けです。EAC 及び CE 認定

仕様●種類:ドアカップリング●併用可能製品:3LD3●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8150アズワン品番65-7818-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669900983LD9343-5CA
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする