ドアカップリング 回路ブレーカ S3用 グレー 300mm ブレーカ 3RV2

ドアカップリング 回路ブレーカ S3用 グレー 300mm ブレーカ 3RV2 - SIEMENS

Siemens Sirius カップリングドアカップリングロータリ動作機構は、回路ブレーカに適しています。IP65 保護クラスで、最大温度は 70 ℃ ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 78 mm 幅75 mm 高さ: 75 mm フレームサイズ S3 取り付けタイプ:ねじ止め

仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●範囲:ブレーカ●シリーズ:3RV2●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-2908アズワン品番65-7801-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669901163RV2946-2B
68,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする