曜日別特売

ドライヤーホルダー ホワイト

ドライヤーホルダー ホワイト - イノマタ化学ドライヤーホルダー ホワイト - イノマタ化学ドライヤーホルダー ホワイト - イノマタ化学
(1件のレビュー)

毎日使うドライヤーの収納に便利!サッと取り出せて、サッと使える!
洗面まわりのちょっとしたスペースにドライヤーを掛けて収納できるから便利!
収納場所に合わせて「ヨコ掛け」と「タテ掛け」の使い分けができる!
コードを掛けることもできるのでスッキリ収納!

仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:11.8×26.2Hcm●取り付け可能ポール幅:約26mm以下●取り付け可能な扉幅:厚さ約13~24mm/扉すき間幅:約4mm以上●材質●▼本体/ポリエチレン、フック/スチロール樹脂アズワン品番65-8980-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66990764#2920
140
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66990764
2025-05-28
用途: メチャ安価なのにメチャ便利
サービス業

洗面所のタオルフックや戸棚に引っ掛けて使えるドライヤーホルダーですが、しっかりとした作りでとてもコスパ良い商品でした。
あまりに安いので迷うまでもなく購入カートに入れましょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする