トランキングコーナーカバー PVC 6.4 x 7.1mm

トランキングコーナーカバー PVC 6.4 x 7.1mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:2.4 mm●高さ:5.6mm●寸法:6.4 x 7.1mm●シリーズ:RA1BK●コード番号:218-2021 アズワン品番65-7453-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66990807 800-00001 EdgeGuard RA1BK
85,500
83,980
92,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする