曜日別特売

ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入

ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 です。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PT 6-MTL KNIFE-RD●コード番号:201-3838アズワン品番65-7510-11内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669909201020177
177,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする