曜日別特売

パイロットランプ 表示灯 LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型

パイロットランプ 表示灯 LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型 - ABB

CCC、CE、UL
小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)
次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズ

仕様●定格電圧:230V ac●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8011アズワン品番65-7814-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670008171SFA619403R5231 CL2-523R
3,910
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする