バスバーアダプタ グレー セルジー LA9Z 1袋 4個入

バスバーアダプタ グレー セルジー LA9Z 1袋 4個入 - シュナイダーエレクトリック

バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V

仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822アズワン品番65-8061-72内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67000948LA9ZA32442
91,500
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする