曜日別特売

バスバーコネクタ スチール ゆったり使える NSYBHS

バスバーコネクタ スチール ゆったり使える NSYBHS - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 水平バーサポートは、エンクロージャ取り付け構造に基づいています。多目的及びプリスマ用途に使用します。金属製サポート:スチール製 / バーサポート:プラスチック製持続可能なグリーンプレミアム製品 MERCURY 製品

仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBHS●併用可能製品:Linergy BS 、Spacial SF●コード番号:220-1461アズワン品番65-8081-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67000957NSYBHS500
38,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする