バックサックグローイング 45L

バックサックグローイング 45L - BACSAC

ガーデニングにおける「運送の難しさ」「重たい重量」などの問題を解決し、庭の少ないアーバンライフにも気軽にガーデニングを取入れられるよう、「袋のプランター」という発想から生まれました。
BACSAC CLASSIC シリーズは、浸透性・多孔性に富んだ、100%リサイクル可能なジオテキスタイル(護岸工事用の堤防などに使う強力な合成繊維)を使用し、抜群の通気性で、植物にとって地植えのような理想的な環境を創り出します。
BACSACは、土と水と空気の理想的な割合を保持し、地植えの植物に近いコンディショ

仕様●高さ:25cm●幅:70cm●奥行:25cm●容量:45Lアズワン品番65-8766-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67001289BC-1106
8,200
8,198
9,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする