曜日別特売

パネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入

パネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入 - SCHURTER

FEUヒューズホルダ
保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続

仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●キャップスタイル:スロット●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズ径:5mm●対応ヒューズ寸法:5 x 20mm●IP保護等級:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:熱可塑性●端子タイプ:クイックコネクト、はんだ●対応ヒューズサイズ:ミニ●コード番号:866-3438アズワン品番65-8080-13内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6700142031.1663
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする