曜日別特売

パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2

パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2 - SCHURTER

Schurter KEA/KFA Fusedrawers
電圧セレクタ付きのSchurter fusedrawersは、Schurter電源入力モジュールのKEA及びKFAシリーズに適しています。
正面からのスナップインバージョン

仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ長:20mm●コード番号:789-7854アズワン品番65-8075-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670014294301.1407
760
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする