曜日別特売

バリアストリップ 1箱 25個入

バリアストリップ 1箱 25個入 - フエニックス・コンタクト

ハロゲンフリープラスチックトラフは、完全な安全性と同時に導体の保護を考慮した設計 直径が最大 34 mm の個別又はバンドルされたケーブルは、安全かつ簡単に取り付けることができます ケーブルクランプはストレインリリーフを提供

仕様●材質:鋼●寸法:38 x 24 x 97mm●深さ:97mm●幅:24mm●コード番号:190-2112アズワン品番65-7766-01内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670015173240257
34,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする