曜日別特売

バリアストリップ CTシリーズ 10極 1袋 5個入

バリアストリップ CTシリーズ 10極 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

CTM 及び CT 10 保護モジュールを保持する Phoenix Contact 切断ストリップです。このストリップには、10 個のダブル導体タイプがあります。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲動作温度: -40 → 125 ℃

仕様●極数:10●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:CT●コード番号:213-0199アズワン品番65-7524-42内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670015262765356
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする