はんだスリーブ スリーブ長さ 30mm 青 B-040-GA-Nシリーズ

はんだスリーブ スリーブ長さ 30mm 青 B-040-GA-Nシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

はんだスリーブ同軸ターミネータ
はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます
透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカ

仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:4.4mm●スリーブ長さ:30mm●材質:PVDF●色:青●収縮温度:+125℃●コード番号:782-2642アズワン品番65-7474-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67001614B-040-22-N
2,060
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする