曜日別特売

はんだスリーブ スリーブ長さ 32mm 青 B-020-GA-Nシリーズ

はんだスリーブ スリーブ長さ 32mm 青 B-020-GA-Nシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

はんだスリーブ同軸ターミネータ
はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます
透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカ

仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:6.3mm●スリーブ長さ:32mm●材質:PVDF●色:青●シリーズ:B-020-GA-N●コード番号:782-2630アズワン品番65-7474-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67001630B-020-22-N
1,770
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする