曜日別特売

ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7

ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です

仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414アズワン品番65-7797-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670017708UC7110-1BB
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする