LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:138mm 幅:100mm 高さ:30mm
ヒートシンク 30Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:138mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:138 x 100 x 30mm●コード番号:519-2700
アズワン品番
65-8093-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67001840
30F138L100
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください