LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:159mm 幅:50mm 高さ:35mm
ヒートシンク 35Fシリーズ
仕様
●長さ:159mm●幅:50mm●高さ:35mm●寸法:159 x 50 x 35mm●コード番号:265-254
アズワン品番
65-8075-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67001849
35F159L50
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください