ヒートシンク 長さ:17mm 幅:17mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入

ヒートシンク 長さ:17mm 幅:17mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入 - ARCOL(OHMITE)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:17mm●幅:17mm●高さ:7.5mm●寸法:17 x 17 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5342アズワン品番65-8076-20内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67001876BGAH170-075E
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする