ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm 1箱 40個入

ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm 1箱 40個入 - ARCOL(OHMITE)

Arcol Ohmite ヒートシンク e VR シリーズは、低プロファイルで表面積が大きく、ユニバーサルカムクリップシステムを使用して構成できます。VR シリーズは、TO-220、TO-247、及び高出力 IXYS パッケージに対応するように設計されています。VR シリーズはスルーホールを基板にはんだ付けし、強制対流冷却のコンパクトな( 1U 又は 2U )パッケージに最適です。ヒートシンク AL6063-T5 スプリングクリップピアノ線は ASTM A228 に準拠し、光沢ニッケルめっきが施されていま

仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5420アズワン品番65-8071-79内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67002025VRA-55-101E
34,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする