ヒートシンク 長さ:65mm 幅:25mm 高さ:15mm

ヒートシンク 長さ:65mm 幅:25mm 高さ:15mm - SPREADFAST

Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その熱伝導率、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、同様の性能を持つアルミニウム製品と比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その軽量性、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシン

仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型プラスチック●長さ:65mm●幅:25mm●高さ:15mm●寸法:65 x 25 x 15mm●カラー:黒●材料:プラスチック●特殊機能:通常のアルミニウム製ヒートシンクよりも30 %軽量で、EMIの問題を低減●コード番号:184-6747アズワン品番65-8064-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67002034SFPLAS-65x20-11L
690
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする