LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:21mm
ヒートシンク 21Fシリーズ
仕様
●長さ:98mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:98 x 100 x 21mm●コード番号:519-2643
アズワン品番
65-8093-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67002059
21F98L100
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください