ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 4 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 60 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Cont

仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-L/HESILED 60 (5X20)●コード番号:201-5358アズワン品番65-7749-20内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670022963002611
159,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする