曜日別特売

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式です。公称電流は 6.3 A、公称電圧は 500 V です。この Terminal Block はグレー色です。2 次元断面の範囲は 0.2 mm 2 ~ 6 mm 2 です 幅: 6.2 mm G / 5 x 20 ヒューズタイプこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESI (5X20) GY/GY●コード番号:201-5783アズワン品番65-7738-41内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670023051058940
70,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする