ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28A

ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28A - フエニックス・コンタクト

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。
UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き
レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。
特長と利点
ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:866-6850アズワン品番65-7712-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670023143214320
3,330
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする