曜日別特売

ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。VDE 0815 / 32 の接続に準拠したカラー構成です。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /VDE 0815●コード番号:201-5126アズワン品番65-7738-34内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670024003270230
59,800
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする