曜日別特売

フィッシング用アクションカメラホルダー

フィッシング用アクションカメラホルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラホルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラホルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラホルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラホルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラホルダー - 長輝ライトテック

安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。
カメラは90度角度調節が可能。
仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。
※水中カメラなどは別売です。

仕様●本体重量:51g●セット合計重量:65g●セット内容:本体フォルダー、スプリットリング#10×4、M5ボルト、M5滑り止めナット、M5ナット、スナップリング#6●本体材質:SUS304●付属品材質:SUS316●実用新案登録済みアズワン品番65-8984-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67005945-
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする