曜日別特売

フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mA

フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mA - フエニックス・コンタクト

IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110
Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き
Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時

仕様●最大順方向電圧:12V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●シリーズ:DEK-OE- 12DC/48DC/100●コード番号:801-8084アズワン品番65-8068-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670073362964487
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする