曜日別特売

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL SE T 1袋 50個入

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL SE T 1袋 50個入 - 東芝

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ
東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291●コード番号:885-0951アズワン品番65-7256-40内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67007449TLP291(BL,SE(T
2,170
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする