曜日別特売

ブスバー 銅 Sentron 5ST

ブスバー 銅 Sentron 5ST - SIEMENS

Siemens 5ST3 バス
Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。
特長
バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能

仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186アズワン品番65-8069-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670076505ST3674-0
6,340
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする