曜日別特売

ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ

ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ - SICK

丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップ付き。M18 センサ用注

仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック●コード番号:225-0032アズワン品番65-7315-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008605BEF-KHF-M18
3,400
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする