ブラザー DT-245互換ラベル 長尺紙テープ 90mm×34m 10巻入

ブラザー DT-245互換ラベル 長尺紙テープ 90mm×34m 10巻入 - ちばらブラザー DT-245互換ラベル 長尺紙テープ 90mm×34m 10巻入 - ちばらブラザー DT-245互換ラベル 長尺紙テープ 90mm×34m 10巻入 - ちばら

感熱紙ですのでトナーインク代等かからず、ランニングコストも大変良く調剤薬局様など大量に使用する環境で非常におすすめです。
万が一貼り付けに失敗した際も綺麗に剥がし貼り直すことが可能な特殊な糊を使用しています。

仕様●サイズ:幅90mm×長34m(台紙サイズ:幅106mm)●ロール紙直径:84mm●芯内径:26mm●心棒:ロール紙心棒(購入時のプラスティック固定具をご使用ください)アズワン品番65-9395-96内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008614CP-245
11,200
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする