曜日別特売

プラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入

プラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 - イワツキプラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 - イワツキプラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 - イワツキプラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 - イワツキプラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 - イワツキ

防水素材
指フックタイプ
軽くて背中が広く開いているのでムレにくく、長時間の着用も苦になりません。
素早く着用できるようたたみ方を工夫しています。
ムレにくい形状をしています。
首回りが開き過ぎず、衛生的です。
着脱がスムーズなエンボス加工で、衣服にまとわりつくのを抑えます。
体幹から袖口まで覆えるガウン形状の防護具です。
袖口が指掛けタイプなので、動いても袖がズリ上がりません。
箱の側面のフタを折りたたむと、ディスペンサーとしてもご利用いただけます。

仕様●エンボス加工●袖丈:約92cm●着丈:約112cmアズワン品番67-2380-43内容量1ケース(12箱×20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008630004-42275
19,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする