曜日別特売

ブランキングプラグ QSシリーズ 10mm なし

ブランキングプラグ QSシリーズ 10mm なし - Festo

Festo ブランキングプラグ QSC-10H-50 は標準サイズです。組み立て位置 any と容器サイズ 50 を備えています。動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar

仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:10mm●耐薬品性:なし●外径:11mm●コード番号:202-3212アズワン品番65-8035-81内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008709QSC-10H-50
18,600
18,381
20,219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする