曜日別特売

ブランクプレート VABBシリーズ

ブランクプレート VABBシリーズ - Festo

Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用され、作動圧力は 0 → 8 bar です。この製品は、任意の位置で PE タイプの素材を使用して組み立てられます。この空圧接続は M7 で、ねじタイプです。周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 2.5 g

仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3070アズワン品番65-8022-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008754VABD-14-B
8,070
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする