ブランクプレート VABDシリーズ

ブランクプレート VABDシリーズ - Festo

Festo ショックアブソーバは自己調整式で、漸進的な特性曲線を示します。サイズは 7 mm、ストロークサイズは 10 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 80 ℃

仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3101アズワン品番65-8030-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008797VABB-S4-1-WT
3,400
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする