ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm ナチュラル ファイバーグラス

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm ナチュラル ファイバーグラス - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Helaglass GSS編組スリーブ
GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。
薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性

仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃●コード番号:480-481アズワン品番65-7399-94内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67011764GSS2.0
6,650
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする