ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm グレー PVC
PVC
BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様
●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-424
アズワン品番
65-7399-20
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67011816
172-02061 PVC60-PVC-GY
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください