Glass Expansion
ペリスタルティックポンプ用チューブ ファーメド 72mm 黄/青 12本入
ファーメド(主にドレイン)用です。
不純物があるため、サンプルチューブには適していません。
長寿命という利点があります。
仕様
●材質:ファーメド●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.52mm●厚み:0.86mm●外径:3.24mm●タグ色:黄/青
アズワン品番
65-8747-70
内容量
1個(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67011868
1.52-PH-3
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください