SIEMENS
ボトルヒューズホルダ 63A 750V ac 1袋 5個入
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。定格電圧 750 V、定格電流 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様
●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:750V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7103
アズワン品番
65-8060-98
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67016269
5SH1161
¥
30,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください