Zippy
マイクロスイッチ レベル はんだ 1セット 500個入
仕様
●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●操作力:100 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●機械的寿命:10000Operations●リリース力:16gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:193-1126
アズワン品番
65-7818-35
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67016917
SW2-10H1-05G0-Z
¥
304,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください