ABB
ライトカーテン Orion2
仕様
●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最小スキャン距離:0.5m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1487
アズワン品番
65-7270-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67031599
2TLA022304R0200 Orion2-4-K4-090-B
¥
279,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください