曜日別特売

リネンテスター 5倍 43mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ

リネンテスター 5倍 43mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ - I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 5倍 43mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ - I.L.K(池田レンズ工業)

30mm&1と1/2吋(インチ)目盛倍率:5倍ダブルレンズ

仕様●レンズサイズ:40mm(2枚構成)●倍率:5倍●重さ:92g●目盛:30mm&1と1/2インチ●本体サイズ(組立時):(1)67×(2)57×(3)78mm●箱サイズ:80×65×23(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670332097660
13,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする