曜日別特売

リネンテスター 7倍20mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ

リネンテスター 7倍20mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ - I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 7倍20mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ - I.L.K(池田レンズ工業)

15mm&3/4吋(インチ)目盛倍率:7倍ダブルレンズ

仕様●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:7倍●重さ:42g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)39×(2)32×(3)44mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:亜鉛・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670332187532
3,500
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする