AVDEL
リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4450
アズワン品番
65-7907-20
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67033227
0BS01-00414
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください