フエニックス・コンタクト
リレー 110V dc 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備えています。2 つの PDT 入力電圧: 110 V dc
仕様
●コイル電圧:110V dc●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21AU●コード番号:224-9867
アズワン品番
65-8072-48
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67033647
2961228
¥
27,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください