Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能なミニチュアリレーです。 Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製