フエニックス・コンタクト
リレー 120V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレー(パワーコンタクト付き)です。2 つの PDT 入力電圧: 120 V ac
仕様
●コイル電圧:120V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:8100 ± 15 % Ω●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21●コード番号:224-9868
アズワン品番
65-8072-49
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67033699
2961448
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください