曜日別特売

リレー 240V ac 3c接点 プラグイン タイプ

リレー 240V ac 3c接点 プラグイン タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

KUPシリーズリレー
TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー
密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材

仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388アズワン品番65-8059-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67033839KUP-14A15-240
5,630
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする